Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Ken schwarz grau

Artikelnummer
Z19785794
EAN
4033083011638
Herstellernummer
83-63-10
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
58,99 € 49,57 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19785794
EAN
4033083011638
Herstellernummer
83-63-10
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungeckig
Breite405.000 Millimeter
Bruttobreite405.000 Millimeter
Bruttogewicht2.530 Kilogramm
Bruttohöhe625.000 Millimeter
Bruttolänge405.000 Millimeter
Bruttovolumen.103 Kubikmeter
Farbeschwarz und Granit
Fassungsvermögen.103 Kubikmeter
Gestellfarbeanthrazit
Gewicht2.530 Kilogramm
Höhe625.000 Millimeter
Länge405.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße40x40x63 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameKen
Werks-Nr.83-63-10
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz granit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente