Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Lisa schwarz granit, 60x60cm

Artikelnummer
Z19834997
EAN
4033083034606
Herstellernummer
62-60-10
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
68,99 € 57,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19834997
EAN
4033083034606
Herstellernummer
62-60-10
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungeckig
Breite600.000 Millimeter
Bruttobreite600.000 Millimeter
Bruttogewicht3.790 Kilogramm
Bruttohöhe505.000 Millimeter
Bruttolänge600.000 Millimeter
Bruttovolumen.182 Kubikmeter
Farbeschwarz und Granit
Fassungsvermögen.182 Kubikmeter
Gestellfarbeschwarz
Gewicht3.790 Kilogramm
Höhe505.000 Millimeter
Länge600.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße60x60x52 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameLisa
Werks-Nr.62-60-10
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz granit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente