Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Lisa terra 40x40x34cm

Artikelnummer
Z19830790
EAN
4033083001547
Herstellernummer
62-40-2
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
21,99 € 18,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19830790
EAN
4033083001547
Herstellernummer
62-40-2
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungeckig
Breite400.000 Millimeter
Bruttobreite400.000 Millimeter
Bruttogewicht1.120 Kilogramm
Bruttohöhe340.000 Millimeter
Bruttolänge400.000 Millimeter
Bruttovolumen.054 Kubikmeter
Farbebraun
Fassungsvermögen.054 Kubikmeter
Gestellfarbeterracotta
Gewicht1.120 Kilogramm
Höhe340.000 Millimeter
Länge400.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße40x40x35 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameLisa
Werks-Nr.62-40-2
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: terracotta
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente