Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Padua 35 stein-grau Ø35x26,5cm

Artikelnummer
Z19841248
EAN
4033085635429
Herstellernummer
66-35-42
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19841248
EAN
4033085635429
Herstellernummer
66-35-42
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite350.000 Millimeter
Bruttobreite350.000 Millimeter
Bruttodurchmesser350.000 Millimeter
Bruttogewicht.900 Kilogramm
Bruttohöhe265.000 Millimeter
Bruttolänge350.000 Millimeter
Durchmesser350.000 Millimeter
Farbegrau
Fassungsvermögen.032 Kubikmeter
Gestellfarbegrau
Gewicht.900 Kilogramm
Höhe265.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPflanzkübel Padua
Länge350.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 35x26,5 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennamePadua
Werks-Nr.66-35-42
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: steingrau
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente