Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Padua 40 stein-grau Ø40x30,5cm

Artikelnummer
Z19833844
EAN
4033085640423
Herstellernummer
66-40-42
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
20,99 € 17,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19833844
EAN
4033085640423
Herstellernummer
66-40-42
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite400.000 Millimeter
Bruttobreite400.000 Millimeter
Bruttodurchmesser400.000 Millimeter
Bruttogewicht1.280 Kilogramm
Bruttohöhe305.000 Millimeter
Bruttolänge400.000 Millimeter
Durchmesser400.000 Millimeter
Farbegrau
Fassungsvermögen.048 Kubikmeter
Gestellfarbegrau
Gewicht1.280 Kilogramm
Höhe305.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPflanzkübel Padua
Länge400.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 40x30,5 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennamePadua
Werks-Nr.66-40-42
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: steingrau
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente