Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Padua 45 stein-grau Ø45x34,5cm

Artikelnummer
Z19792956
EAN
4033085645428
Herstellernummer
66-45-42
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
27,99 € 23,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19792956
EAN
4033085645428
Herstellernummer
66-45-42
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite450.000 Millimeter
Bruttodurchmesser450.000 Millimeter
Bruttogewicht1.310 Kilogramm
Bruttohöhe345.000 Millimeter
Durchmesser450.000 Millimeter
Farbegrau
Fassungsvermögen.069 Kubikmeter
Gestellfarbegrau
Gewicht1.310 Kilogramm
Höhe345.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPflanzkübel Padua
Länge450.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 45x34,5 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennamePadua
Werks-Nr.66-45-42
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: steingrau
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente