Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Padua Terra Ø 50cm

Artikelnummer
Z19788554
EAN
4033083008379
Herstellernummer
66-50-2
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
33,99 € 28,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19788554
EAN
4033083008379
Herstellernummer
66-50-2
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite500.000 Millimeter
Bruttobreite500.000 Millimeter
Bruttogewicht1.870 Kilogramm
Bruttohöhe384.000 Millimeter
Bruttolänge500.000 Millimeter
Bruttovolumen.096 Kubikmeter
Farbebraun
Fassungsvermögen.096 Kubikmeter
Gestellfarbeterracotta
Gewicht1.870 Kilogramm
Höhe384.000 Millimeter
Länge500.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 50x38 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennamePadua
Werks-Nr.66-50-2
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: terracotta
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente