Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Padua Terra Ø 60cm

Artikelnummer
Z19789148
EAN
4033083008386
Herstellernummer
66-60-2
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
45,99 € 38,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19789148
EAN
4033083008386
Herstellernummer
66-60-2
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite600.000 Millimeter
Bruttobreite600.000 Millimeter
Bruttogewicht3.000 Kilogramm
Bruttohöhe460.000 Millimeter
Bruttolänge600.000 Millimeter
Bruttovolumen.166 Kubikmeter
Farbebraun
Fassungsvermögen.166 Kubikmeter
Gestellfarbeterracotta
Gewicht3.000 Kilogramm
Höhe460.000 Millimeter
Länge600.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 60x46 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennamePadua
Werks-Nr.66-60-2
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: terracotta
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente