Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Venice schwarz granit, Ø60cm

Artikelnummer
Z19829931
EAN
4033083032602
Herstellernummer
64-60-10
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
41,99 € 35,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19829931
EAN
4033083032602
Herstellernummer
64-60-10
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite600.000 Millimeter
Bruttobreite600.000 Millimeter
Bruttogewicht2.090 Kilogramm
Bruttohöhe448.000 Millimeter
Bruttolänge600.000 Millimeter
Bruttovolumen.161 Kubikmeter
Farbeschwarz und Granit
Fassungsvermögen.161 Kubikmeter
Gestellfarbeschwarz
Gewicht2.090 Kilogramm
Höhe448.000 Millimeter
Länge600.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 60x45 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameVenice
Werks-Nr.64-60-10
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz granit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente