Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Venice schwarz granit, Ø70cm

Artikelnummer
Z19782020
EAN
4033083032701
Herstellernummer
64-70-10
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
56,99 € 47,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19782020
EAN
4033083032701
Herstellernummer
64-70-10
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite700.000 Millimeter
Bruttobreite700.000 Millimeter
Bruttogewicht3.880 Kilogramm
Bruttohöhe523.000 Millimeter
Bruttolänge700.000 Millimeter
Bruttovolumen.256 Kubikmeter
Farbeschwarz und Granit
Fassungsvermögen.256 Kubikmeter
Gestellfarbeschwarz
Gewicht3.880 Kilogramm
Höhe523.000 Millimeter
Länge700.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 70x52 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameVenice
Werks-Nr.64-70-10
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz granit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente