Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Verona 30 steingrau Ø30x40cm

Artikelnummer
Z19828482
EAN
4033085930425
Herstellernummer
89-30-42
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
20,85 € 17,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19828482
EAN
4033085930425
Herstellernummer
89-30-42
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite300.000 Millimeter
Bruttodurchmesser300.000 Millimeter
Bruttogewicht1.570 Kilogramm
Bruttohöhe400.000 Millimeter
Durchmesser300.000 Millimeter
Farbegrau
Gewicht1.570 Kilogramm
Höhe400.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGefäß Verona 30 steingrau
Länge300.000 Millimeter
MaßeØ 30x40 cm
SeriennameVerona
Werks-Nr.89-30-42
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: steingrau
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente

    Eigene Bewertung schreiben
    Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account