Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Verona taupe, Ø40cm

Artikelnummer
Z19826857
EAN
4033083894040
Herstellernummer
89-40-12
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
33,99 € 28,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19826857
EAN
4033083894040
Herstellernummer
89-40-12
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite400.000 Millimeter
Bruttobreite400.000 Millimeter
Bruttogewicht1.880 Kilogramm
Bruttohöhe535.000 Millimeter
Bruttolänge400.000 Millimeter
Bruttovolumen.086 Kubikmeter
Farbegrau
Fassungsvermögen.086 Kubikmeter
Gestellfarbetaupe
Gewicht1.880 Kilogramm
Höhe535.000 Millimeter
Länge400.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 40x53 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameVerona
Werks-Nr.89-40-12
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: taupe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente