Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Untersetzer Bianca schwarz granit, 37x37cm

Artikelnummer
Z19839570
EAN
4033083036433
Herstellernummer
71-43-10
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19839570
EAN
4033083036433
Herstellernummer
71-43-10
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungeckig
Breite370.000 Millimeter
Bruttobreite370.000 Millimeter
Bruttogewicht.535 Kilogramm
Bruttohöhe44.000 Millimeter
Bruttolänge370.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
Farbeschwarz und Granit
Fassungsvermögen.006 Kubikmeter
Gestellfarbeschwarz
Gewicht.535 Kilogramm
Höhe44.000 Millimeter
Länge370.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße43x43 cm
ProduktausführungUntersetzer
SeriennameBianca
Werks-Nr.71-43-10
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz granit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente