FRANKEN Klemmleiste /BS1004, 705 mm, silber, Inh. 2 Stk

Artikelnummer: Z00026558
EAN: 4016946192194
Herstellernummer: BS1004
FRANKEN Klemmleiste /BS1004, 705 mm, silber, Inh. 2 Stk
Brutto Set-Preis 16,81 € Netto 14,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aushänge und Poster einfach von der Decke abhängen • Länge individuell einstellbar, da Prospektmaterial oder Poster nur von oben und unten festgehalten werden • bestehend aus zwei Klemmschienen und 2 verstellbaren Aufhängeösen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 705 mm
Farbe silber
Inhalt 2 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]