FRANKEN Klemmleiste /BS1007, 1205 mm, silber, Inh. 2 Stk

Artikelnummer: Z00026553
EAN: 04016946192224
Herstellernummer: BS1007
FRANKEN Klemmleiste /BS1007, 1205 mm, silber, Inh. 2 Stk
Inkl. Steuern: 22,29 € VE 1 Satz Netto 18,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aushänge und Poster einfach von der Decke abhängen • Länge individuell einstellbar, da Prospektmaterial oder Poster nur von oben und unten festgehalten werden • bestehend aus zwei Klemmschienen und 2 verstellbaren Aufhängeösen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2 Stück
Farbe Silber
Format 1205 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen