FRANKEN Plakatrahmen für Innen /BS0701, Bilderwechselrahmen 25 mm, DIN A4, alu

Artikelnummer: Z00018513
EAN: 4016946188517
Herstellernummer: BS0701
FRANKEN Plakatrahmen für Innen /BS0701, Bilderwechselrahmen 25 mm, DIN A4, alu
Inkl. Steuern: 15,32 € VE 1 Stück Netto 12,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bilderwechselrahmen 25 mm • Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber • Ausführung der Tür: Klemmprofiltechnik • Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie mit UV-Filter • Befestigung: Schrauben und Dübel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Format DIN A4
Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen