5 Star 5Star™ Präsentationsringbuch für DIN A4 25 mm rot 52 mm

Artikelnummer: Z00500010
EAN: 3553231745495
Herstellernummer: 962213
5 Star 5Star™ Präsentationsringbuch für DIN A4 25 mm rot 52 mm
Inkl. Steuern: 3,15 € VE 1 Stück Netto 2,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Präsentationsbücher mit einer Tasche auf der Vorderseite sowie auf dem Ringbuchrücken • 4D-Ring-Mechanik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 25 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen