5 Star 5Star™ Präsentationsringbuch für DIN A4 78 mm weiß 50 mm

Artikelnummer: Z00500004
EAN: 3553231745280
Herstellernummer: 962175
5 Star 5Star™ Präsentationsringbuch für DIN A4 78 mm weiß 50 mm
Inkl. Steuern: 5,12 € VE 1 Stück Netto 4,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Präsentationsringbuch mit 3 Taschen auf der Vorder- und Rückseite sowie auf dem Rücken • 4-D-Ring-Reißmechanik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 78 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen