EXACOMPTA Ordner Kristall/53642E, Rücken 50mm, 50mm

Artikelnummer: Z00026476
EAN: 3130632536428
Herstellernummer: 53642E
EXACOMPTA Ordner Kristall/53642E, Rücken 50mm, 50mm
Brutto Set-Preis 5,24 € Netto 4,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus transparentem und stabilem PP • Maße: B 290 x H 320 mm • Lieferung erfolgt ohne Niederhalter • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]