EXACOMPTA Präsentations-Ordner KreaCover A4+/200802H, weiß, für A4+, 80mm

Artikelnummer: Z00009512
EAN: 3141870020082
Herstellernummer: 200802H
EXACOMPTA Präsentations-Ordner KreaCover A4+/200802H, weiß, für A4+, 80mm
Inkl. Steuern: 5,83 € VE 1 Stück Netto 4,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit 1 transparente Außentasche auf der Vorderseite in Größe DIN A4 • mit 1 transparenten Rückenschildtasche B135 x H 306 mm • mit Kipp-Hebelmechanik, ohne Schlitze und Griffloch • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format für DIN A4+
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen