EXACOMPTA Präsentationsordner KreaCover/53789E, weiß, 70mm

Artikelnummer: Z00009593
EAN: 03130630537892
Herstellernummer: 53789E
EXACOMPTA
EXACOMPTA Präsentationsordner KreaCover/53789E, weiß, 70mm
Inkl. Steuern: 5,55 € VE 1 Stück Netto 4,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• perfekt für Verkaufs- oder Promotionunterlagen • transparente Tasche (B 216 x H 333 mm) auf dem Vorderdeckel • Einsteck- und beschriftbares Rückenschild (B 48 x H 185 mm) • mit Schlitzen, Hebelmechanik und Griffloch auf dem Rücken • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 70 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen