EXACOMPTA Präsentationsringbuch KreaCover/51568E, transluzentwß, 30mm, A4,40mm

Artikelnummer: Z00026272
EAN: 3130630515685
Herstellernummer: 51568E
EXACOMPTA Präsentationsringbuch KreaCover/51568E, transluzentwß, 30mm, A4,40mm
Inkl. Steuern: 4,14 € VE 1 Stück Netto 3,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präsentations-Ringbücher aus Polypropylen Chromaline-transluzent. Deckelstärke: 500 my, Ringe in D-Form 30 mm, Rückenbreite: 40 mm, Ablageformat: DIN A4, Klarsichttasche auf der Vorderseite für die Individualisierung Ihrer Unterlagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Farbe transluzentweiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen