EXACOMPTA Präsentationsringbuch KreaCover/51941E, weiß, 38mm, 320x265mm, 20mm

Artikelnummer: Z00009538
EAN: 03130630519416
Herstellernummer: 51941E
EXACOMPTA Präsentationsringbuch KreaCover/51941E, weiß, 38mm, 320x265mm, 20mm
Inkl. Steuern: 2,95 € VE 1 Stück Netto 2,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit 2 transparenten Außen- und 2 transparenten Innentaschen • 4-Ring-Reißmechanik, D-Ring-Mechanik • aus umweltfreundlichen PEVA Material • Lieferung erfolgt ohne Niederhalter • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 320x265 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen