EXACOMPTA EXACOMPTA Präsentationsringbuch KreaCover/51942E, weiß, Rücken 50mm, 320x275mm

Artikelnummer: Z00009541
EAN: 3130630519423
Herstellernummer: 51942E
EXACOMPTA EXACOMPTA Präsentationsringbuch KreaCover/51942E, weiß, Rücken 50mm, 320x275mm
Inkl. Steuern: 2,82 € VE 1 Stück Netto 2,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit 2 transparenten Außen- und 2 transparenten Innentaschen • 4-Ring-Reißmechanik, D-Ring-Mechanik • aus umweltfreundlichen PEVA Material • Lieferung erfolgt ohne Niederhalter • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 320 x 275 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen