EXACOMPTA Präsentationsringbuch KreaCover/51945E, weiß, Rücken 86mm, 320x297mm

Artikelnummer: Z00009546
EAN: 03130630519454
Herstellernummer: 51945E
EXACOMPTA Präsentationsringbuch KreaCover/51945E, weiß, Rücken 86mm, 320x297mm
Inkl. Steuern: 5,11 € VE 1 Stück Netto 4,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit 2 transparenten Außen- und 2 transparenten Innentaschen • 4-Ring-Reißmechanik, D-Ring-Mechanik • aus umweltfreundlichen PEVA Material • Lieferung erfolgt ohne Niederhalter • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 320 x 297 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen