EXACOMPTA EXACOMPTA Ringbuch/51373E, grün, A4

Artikelnummer: Z00012157
EAN: 3130630513735
Herstellernummer: 51373E
EXACOMPTA EXACOMPTA Ringbuch/51373E, grün, A4
Inkl. Steuern: 2,24 € VE 1 Stück Netto 1,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einband: außen Kunststoff kaschiert, innen mit bedrucktem Papier beschichtet • Ring-Ø: 30 mm, O-Ring-Mechanik • Rückenbreite: 40 mm • Maße: B 260 x H 320 mm • Lieferung ohne Drahtniederhalter • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Farbe grün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen