EXACOMPTA Ringbuch/51378E, weiß, A4

Artikelnummer: Z00012159
EAN: 03130630513780
Herstellernummer: 51378E
EXACOMPTA Ringbuch/51378E, weiß, A4
Inkl. Steuern: 2,65 € VE 1 Stück Netto 2,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Einband: außen Kunststoff kaschiert, innen mit bedrucktem Papier beschichtet • Ring-Ø: 30 mm, O-Ring-Mechanik • Rückenbreite: 40 mm • Maße: B 260 x H 320 mm • Lieferung ohne Drahtniederhalter • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen