EXACOMPTA Ringbuch Kristallklar/51194E, kristallklar, 4-Ring 15mm, 20mm, 500my

Artikelnummer: Z00014577
EAN: 04033874232518
Herstellernummer: 51194E
EXACOMPTA Ringbuch Kristallklar/51194E, kristallklar, 4-Ring 15mm, 20mm, 500my
Inkl. Steuern: 4,13 € VE 1 Stück Netto 3,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus transparentem und stabilem PP • Ringbuch mit Reißmechanik • Mechanik im Rücken genietet • Maße: B 290 x H 320 mm • Lieferung erfolgt ohne Niederhalter • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe kristallklar
Format 20 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen