EXACOMPTA EXACOMPTA Ringbücher Crystal/54342E, kristallklar, 2-Ring 30mm, 40mm, 700my

Artikelnummer: Z00024621
EAN: 3130630543428
Herstellernummer: 54342E
EXACOMPTA EXACOMPTA Ringbücher Crystal/54342E, kristallklar, 2-Ring 30mm, 40mm, 700my
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus transparentem und stabilem PP • Ringbuch mit Reißmechanik • Mechanik im Rücken genietet • Maße: B 290 x H 320 mm • Lieferung erfolgt ohne Niederhalter • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe kristallklar
Format 40 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen