FALKEN Präsentationsordner Creative/11298650 75 mm weiß ???

Artikelnummer: Z00497412
EAN: 04014481092924
Herstellernummer: 11298650
FALKEN Präsentationsordner Creative/11298650 75 mm weiß ???
Inkl. Steuern: 7,21 € VE 1 Stück Netto 6,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Präsentationsordner für individuelle und persönliche Gestaltung • Sichttasche an Vorderdeckel und Rücken • Stecktasche im Innendeckel • mit Hebelmechanik, ohne Griffloch und Schlitze • aus umweltschonendem PP-Material • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 75 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen