LEITZ Präsentationsringbuch SoftClick 4202-00-35, blau, 30mm, B280xH319xT52mm

Artikelnummer: Z00008152
EAN: 4002432357239
Herstellernummer: 4202-00-35
LEITZ Präsentationsringbuch SoftClick 4202-00-35, blau, 30mm, B280xH319xT52mm
Inkl. Steuern: 6,34 € VE 1 Stück Netto 5,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Öffnen und Schließen mit einem Click • ein leichter Finger-Tipp genügt • robuste und stabile Graupappe mit edler, genarbter PP-Folie beklebt • keine Luftblasen oder Wellen • extrabreit, speziell für die Verwendung von Prospekthüllen und Registern • 4-D-Ring-SoftClick-Mechanik • Lieferung ohne Niederhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 280 x 319 x 52 mm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen