LEITZ Präsentationsringbuch SoftClick /4203-00-01 B290xH319xT69mm weiß 40mm

Artikelnummer: Z00008154
EAN: 04002432357253
Herstellernummer: 4203-00-01
LEITZ Präsentationsringbuch SoftClick /4203-00-01 B290xH319xT69mm weiß 40mm
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Öffnen und Schließen mit einem Click • ein leichter Finger-Tipp genügt • robuste und stabile Graupappe mit edler, genarbter PP-Folie beklebt • keine Luftblasen oder Wellen • extrabreit, speziell für die Verwendung von Prospekthüllen und Registern • 4-D-Ring-SoftClick-Mechanik • Lieferung ohne Niederhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 290 x 319 x 69 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen