LEITZ Ringbuch Retro Chic, 2 R-Ring, PP/4517-00-89, dunkelgrau, 32x314x257mm

Artikelnummer: Z00020525
EAN: 4002432399307
Herstellernummer: 4517-00-89
LEITZ Ringbuch Retro Chic, 2 R-Ring, PP/4517-00-89, dunkelgrau, 32x314x257mm
Inkl. Steuern: 3,45 € VE 1 Stück Netto 2,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausdrucksstarkes und auffälliges Retro Design, geometrische Muster. Für Präsentationen oder Aufbewahrung von Unterlagen. Selbstklebendes Rückenschild. Rückenbreite 32 mm. Ringdurchmesser 25 mm. Maße: 32 x 314 x 257 mm. Farbe: dunkelgrau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelgrau
Format 32 x 314 x 257 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen