VELOFLEX® Ringbuch Comfort/1149020, rot, PVC, A4

Artikelnummer: Z00023206
EAN: 04000225000638
Herstellernummer: 1149020
VELOFLEX® Ringbuch Comfort/1149020, rot, PVC, A4
Inkl. Steuern: 4,99 € VE 1 Stück Netto 4,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit 1 transparenten Innentasche • Einband: umschweißt mit starker leicht genarbter PVC-Folie, daher besonders robust, langlebig und abwischbar • 3-teilige Pappe • Ring-Ø: 25 mm, D-Ring-Mechanik • Rückenbreite: 33 mm • Lieferung erfolgt ohne Niederhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format DIN A4
Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen