VELOFLEX Ringbuch Comfort/4143080, schwarz, PVC, A4

Artikelnummer: Z00026279
EAN: 4000225003868
Herstellernummer: 4143080
VELOFLEX Ringbuch Comfort/4143080, schwarz, PVC, A4
Brutto Set-Preis 4,87 € Netto 4,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit 1 transparenten Innentasche • Einband: umschweißt mit starker leicht genarbter PVC-Folie, daher besonders robust, langlebig und abwischbar • 3-teilige Pappe • Ring-Ø: 25 mm, D-Ring-Mechanik • Rückenbreite: 33 mm • Lieferung erfolgt ohne Niederhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Inhalt 1
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]