VELOFLEX Ringbuch VELODUR DIN A5/4157390, weiß, 2-Ring Ø30mm, A5, 46mm

Artikelnummer: Z00019374
EAN: 4000225005077
Herstellernummer: 4157390
VELOFLEX Ringbuch VELODUR DIN A5/4157390, weiß, 2-Ring Ø30mm, A5, 46mm
Brutto Set-Preis 4,75 € Netto 3,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einband und Tasche aus Kunststofffolie, buchbinderisch verarbeitet • mit je 1 transparenter Vorder- und Rückentasche • Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A5
Inhalt 1
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]