NoName Tankdeckelüberzug Nations/6510 230 x 100 mm Textil

Artikelnummer: Z00500110
Herstellernummer: 6510
NoName Tankdeckelüberzug Nations/6510 230 x 100 mm Textil
Inkl. Steuern: 1,76 € VE 1 Stück Netto 1,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• praktisch und sicher • im Deutschland-Design • mit Gummizug und Kunststoff-Stopper für festen Halt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 23 x 10 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen