SEVERIN Smoothie-Maker Mix & Go SM 3735/SM 3735 600 ml

Artikelnummer: Z00496722
EAN: 4008146011436
Herstellernummer: SM 3735
SEVERIN Smoothie-Maker Mix & Go SM 3735/SM 3735 600 ml
Inkl. Steuern: 46,48 € VE 1 Stück Netto 39,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mixer und Trinkbehälter in einem • für unterwegs, im Büro und beim Sport • 2 spülmaschinengeeignete, Trinkbehälter mit Deckel • Edelstahlmesser, Sicherheitsabschaltung • rutschfeste Gummifüße • Farbe: weiß/grün • Maße: Ø 13,3 x H 36,4 cm • Inhalt: 600 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 600 ml

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen