RIEGLER Proportionalventil zur Durchfl.regelung von Luft/Gas, 24 V DC stromlos geschl...

Artikelnummer:  
Z00321203
EAN:  
4047322163439
Herstellernummer:  
PV 2014
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

160,92 €

Netto 135,23 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 85,0
Anschluss G 1/4
Ansteuerung über Steckerverstärker/0 - 10 V, 0 - 20 mA,/4 - 20 mA
B 40,0
Betriebsdruck-Differenz max. 4,0 bar
C 95,0
DN 3,2
Dichtmaterial FKM
Druckbereich Vakuum bis 8 bar
Failsafe-Verhalten dichtschließend bei Spannungsabfall
Gehäuse/Ventilsitz Messing
Innenteile Edelstahl
Medium Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl
Temperaturbereich max. 50 °C (G 1/8)/max. 90 °C (G 1/4, G 3/8)
Ventilteller FKM
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Proportionalventil zur Durchflussregelung von Luft / Gas, 24 V DC stromlos geschlossen Anschluss G 1/4 DN 3,2 / Zur elektronischen Durchflussregelung / Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll. Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik. / Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckverstärker: / Minimaler und maximaler Strom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar. Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmiger Sollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen. Bei Sollwerten < 200 mV (< 0,4 / 4,4 mA) wird der Ansteuerstrom komplett abgeschaltet, so dass das Ventil stromlos ist (Dichtschließfunktion). / Vorteile: / platz- und kostensparend / integrierter Temperaturausgleich / präzise Regelung / optimaler Durchfluss ohne Wasserschlag / Rampenfunktion für eine sanftere Reaktion aufsprunghafte Veränderung des Eingangssignals / Abschaltfunktion / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich max. 50 °C (G 1/8) / max. 90 °C (G 1/4, 3/8) / C 95 / Empfehlung zum Betrieb dieser Proportionalventile empfehlen wir die Verwendung eines Steckerverstärkers Typ PV 2910 oder PV 2920 / Ansteuerung über Steckerverstärker / 0 - 10 V, 0 - 20 mA, / 4 - 20 mA / Ventilteller FKM / Betriebsdruck-Differenz max. 4,0 bar / Failsafe-Verhalten dichtschließend bei Spannungsabfall / DN 3,2 / A 85 / Innenteile Edelstahl / Druckbereich Vakuum bis 8 bar / Medium Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl / Dichtmaterial FKM / Gehäuse / Ventilsitz Messing / B 40
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben