Proportionalventil zur Durchfl.regelung von Wasser/Öl, 24 V DC stromlos gesch...

Artikelnummer: Z00321207
EAN: 4047322163477
Herstellernummer: PV 2024
Proportionalventil zur Durchfl.regelung von Wasser/Öl, 24 V DC stromlos gesch...
Inkl. Steuern: 148,64 € VE 1 Stück Netto 124,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Proportionalventil zur Durchflussregelung von Wasser / Öl, 24 V DC stromlos geschlossen Anschluss G 1/4 DN 3,2 / Zur elektronischen Durchflussregelung / Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll. Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik. / Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckverstärker: / Minimaler und maximaler Strom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar. Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmiger Sollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen. Bei Sollwerten < 200 mV (< 0,4 / 4,4 mA) wird der Ansteuerstrom komplett abgeschaltet, so dass das Ventil stromlos ist (Dichtschließfunktion). / Vorteile: / platz- und kostensparend / integrierter Temperaturausgleich / präzise Regelung / optimaler Durchfluss ohne Wasserschlag / Rampenfunktion für eine sanftere Reaktion aufsprunghafte Veränderung des Eingangssignals / Abschaltfunktion / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich max. 50 °C (G 1/8) / max. 90 °C (G 1/4, 3/8) / C 95 / Empfehlung zum Betrieb dieser Proportionalventile empfehlen wir die Verwendung eines Steckerverstärkers Typ PV 2910 oder PV 2920 / Ansteuerung über Steckerverstärker / 0 - 10 V, 0 - 20 mA, / 4 - 20 mA / Ventilteller FKM / Betriebsdruck-Differenz max. 4,0 bar / Failsafe-Verhalten dichtschließend bei Spannungsabfall / DN 3,2 / A 85 / Innenteile Edelstahl / Druckbereich Vakuum bis 8 bar / Medium Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl / Dichtmaterial FKM / Gehäuse / Ventilsitz Messing / B 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Failsafe-Verhalten dichtschließend bei Spannungsabfall
Innenteile Edelstahl
Gehäuse/Ventilsitz Messing
Ansteuerung über Steckerverstärker/0 - 10 V, 0 - 20 mA,/4 - 20 mA
B 40,0
A 85,0
Anschluss G 1/4
Dichtmaterial FKM
C 95,0
Druckbereich Vakuum bis 8 bar
DN 3,2
Betriebsdruck-Differenz max. 4,0 bar
Ventilteller FKM
Temperaturbereich max. 50 °C (G 1/8)/max. 90 °C (G 1/4, G 3/8)
Medium Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen