Lack-Abziehpinzette z.Entfernen v.Isolierlack 125mm

Artikelnummer: Z00046954
EAN: 4010886855782
Herstellernummer: 1828924
Gedore
Lack-Abziehpinzette z.Entfernen v.Isolierlack 125mm
Inkl. Steuern: 7,58 € VE 1 Stück Netto 6,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Entfernen von Isolierlack · Griffe aus Kunststoff · Abisolierwert 0,6 mm2 / AWG 22 · Oberfläche phosphatiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtstärke (AWG) 22
Gesamtlänge (mm) 125
Leitungsquerschnitt (mm²) 0,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen