KNIPEX Elektronik-Bestueckungszange L.130mm poliert 2-K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00050335
EAN: 4003773016861
Herstellernummer: 36 12 130
KNIPEX Elektronik-Bestueckungszange L.130mm poliert 2-K.Griff Knipex
Brutto Set-Preis 27,89 € Netto 23,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Modell: Zum Anbiegen eines Bogens für den Abstand zur Platine. L3=23.00mm W=12.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Norm DIN ISO 5743
Gesamtlänge 130 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]