Elektronik-Greifzange L.125mm pol.Griff Ku.überzogen flache spitze Backen Knipex

Artikelnummer: Z00050340
EAN: 4003773035138
Herstellernummer: 37 21 125
Knipex
Elektronik-Greifzange L.125mm pol.Griff Ku.überzogen flache spitze Backen Knipex
Inkl. Steuern: 13,84 € VE 1 Stück Netto 11,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen und Justieren. Spitzen präzisionsgeschliffen. Greifflächen glatt. Kanten sorgfältig entgratet. Eingelegtes Gelenk. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet A=12.50mm B=27.00mm D=7mm E=2.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9655
Form 2
Gesamtlänge (mm) 125
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen