KNIPEX Elektronik-Greifzange L.160mm pol.Griff Ku.überzogen gewinkelte Backen Knipex

Artikelnummer: Z00050314
EAN: 4003773046790
Herstellernummer: 31 21 160
KNIPEX Elektronik-Greifzange L.160mm pol.Griff Ku.überzogen gewinkelte Backen Knipex
Brutto Set-Preis 19,15 € Netto 16,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten. Mit besonders langen Backen: Backenlänge 55,0 mm. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=55.00mm L4=27.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 2
Griffart mit Kunststoff überzogen
Gesamtlänge 160 Millimeter
Norm DIN ISO 5743

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]