Elektronik-Greifzange L.160mm pol.Griffe mit Ku.überzogen gerade Backen Knipex

Artikelnummer: Z00050311
EAN: 4003773044475
Herstellernummer: 31 11 160
Elektronik-Greifzange L.160mm pol.Griffe mit Ku.überzogen gerade Backen Knipex
Inkl. Steuern: 19,08 € VE 1 Stück Netto 16,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten. Mit besonders langen Backen: Backenlänge 55,0 mm. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=55.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5743
Form 1
Gesamtlänge (mm) 160
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen