Elektronikbestückungszange DIN ISO5743 L125mm Draht-D.1,2mm spiegelpol.2K Knipex

Artikelnummer: Z00050336
EAN: 4003773046967
Herstellernummer: 36 22 125
Knipex
Elektronikbestückungszange DIN ISO5743 L125mm Draht-D.1,2mm spiegelpol.2K Knipex
Inkl. Steuern: 38,95 € VE 1 Stück Netto 32,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Modell: Zum Abbiegen und Abschneiden unter der Platine auf 1,6 mm Länge. L3=18.00mm W=11.50mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5743
Gesamtlänge (mm) 125
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen