Elektronikgreifzange DIN ISO 5743 L.160mm flach-schmal Chrom 2K-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00050313
EAN: 4003773016465
Herstellernummer: 31 15 160
Elektronikgreifzange DIN ISO 5743 L.160mm flach-schmal Chrom 2K-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 21,13 € VE 1 Stück Netto 17,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten. Mit besonders langen Backen: Backenlänge 55,0 mm. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet L3=55.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 160 Millimeter
Form 1
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Norm DIN ISO 5743
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen