Elektronikgreifzange DIN ISO 9655 L.125mm flach-spitz kunststoffüberzogen Knipex

Artikelnummer: Z00050341
EAN: 4003773043645
Herstellernummer: 37 23 125
Elektronikgreifzange DIN ISO 9655 L.125mm flach-spitz kunststoffüberzogen Knipex
Inkl. Steuern: 17,80 € VE 1 Stück Netto 14,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen und Justieren. Spitzen präzisionsgeschliffen. Greifflächen glatt. Kanten sorgfältig entgratet. Eingelegtes Gelenk. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet A=12.50mm B=27.00mm D=7mm E=2.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9655
Form 2
Gesamtlänge (mm) 125
Griffart mit Kunststoff überzogen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen