• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Greifzange für Feinmechanik verchromt mit Kunststoff überzogen 125 mm

Artikelnummer:  
Z00050343 
EAN:  
4003773016960 
Herstellernummer:  
37 33 125 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

15,48 €

Netto 13,01 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form 3
Gesamtlänge 125 Millimeter
Gewicht 78
Gewicht netto 78 Gramm
Griffart mit Kunststoff überzogen
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf
Länge 125 Millimeter
Norm DIN ISO 9655
Oberflächenbehandlung glanzverchromt
RoHs n
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 54.00 Millimeter
Verpackung Höhe 33.00 Millimeter
Verpackung Länge 150.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,346 Kubikdezimeter
Zange verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen und Justieren. Spitzen präzisionsgeschliffen. Greifflächen glatt. Kanten sorgfältig entgratet. Eingelegtes Gelenk. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet B=27.00mm D=7mm E=2.00mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben