Elektronikgreifzange DIN ISO9655 L115mm flach-breit pol. kunststoffüberz. Knipex

Artikelnummer: Z00050320
EAN: 4003773016694
Herstellernummer: 35 11 115
Knipex
Elektronikgreifzange DIN ISO9655 L115mm flach-breit pol. kunststoffüberz. Knipex
Inkl. Steuern: 20,13 € VE 1 Stück Netto 16,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet A=9.50mm B=22.50mm D=6,5mm E=2.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9655
Form 1
Gesamtlänge (mm) 115
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen